Motion
48-20-8099

MILWAUKEE TOOL
48-20-8099

SDS-Plus 2-Cutter 26 x 250 mm
N° D’ARTICLE MI08720156
N° MFR48-20-8099
Prix101.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-8099

SDS-Plus 2-Cutter 26 x 250 mm
N° D’ARTICLE MI08720156
N° MFR48-20-8099
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
Prix101.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1-2/85 po
  • Forage Profondeur  
    7-4/5 po
  • Longueur de cannelure
    7-874/1000 po
  • Global Longueur  
    9.8425 po
  • Tige Diamètre  
    0.375 po

Détails

  • Type de bit
    Maçonnerie
  • Comprend
    (1) Mèche SDS+
  • Numéro CUP du fabricant
    045242366057
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de tige
    SDS-Plus
  • CUP_NON
    045242366057

Aperçu

Description du fabricant
48-20-8099 SDS-PLUS 2-CUTTER 26 X 250 MM
  • Les protections d’armature améliorées offrent une durabilité accrue
  • Les points de rupture permettent des vitesses de perçage plus rapides
  • Cannelure variable pour jusqu’à 20 % plus de trous par charge dans les marteaux rotatifs sans fil
  • Pointe de centrage pour un perçage précis
  • Indicateurs de marque d'usure indiquant la fin de vie et lorsque le foret ne répond plus aux exigences ANSI
  • Cannelures renforcées pour minimiser les vibrations et maximiser la durabilité