Motion
48-22-6625G

MILWAUKEE TOOL
48-22-6625G

25 pi Ruban à mesurer compact (paquet de 2 )
N° D’ARTICLE MI08720623
N° MFR48-22-6625G
Prix69.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-6625G

25 pi Ruban à mesurer compact (paquet de 2 )
N° D’ARTICLE MI08720623
N° MFR48-22-6625G
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
Prix69.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    25 pi
  • Largeur de lame
    1.65 po

Détails

  • Revêtement de lame
    Enduit de nylon
  • Couleur de la lame
    Blanc/Jaune
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Couleur du corps
    Rouge/Noir
  • Matériau du corps
    Plastique
  • Verrouillable
    Oui
  • Magnétique
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    045242516773
  • Méthode de rétraction
    Automatique
  • CUP_NON
    045242516773

Aperçu

Description du fabricant
48-22-6625G 25 pi MESURE DE RUBAN COMPACT
  • Protection de lame à liaison en nylon
  • Cadre renforcé 5-Point
  • Échelle fractionnelle
  • Crochet optimisé conçu pour le traçage
  • Pince de ceinture en acier estampé
  • Prêt pour la longe
  • Pince de ceinture de gros calibre
  • Crochet optimisé pour le traçage
  • Pince à ruban à mesurer
  • 30 % plus compact avec la même durabilité
  • Moins de poids sur la courroie
  • Ergonomie améliorée
  • Résistance aux chocs