Motion
48-27-0180

MILWAUKEE TOOL
48-27-0180

5/8 po x 16 po Mèche d’alésage plate
N° D’ARTICLE MI08720900
N° MFR48-27-0180
Prix17.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-27-0180

5/8 po x 16 po Mèche d’alésage plate
N° D’ARTICLE MI08720900
N° MFR48-27-0180
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
Prix17.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po
  • Taille de la mèche
    5/8 po
  • Profondeur de perçage
    16 po
  • Longueur de cannelure
    5 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Taille de la tige
    0.25 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le Milwaukee 5/8 po x 16 po La mèche plate vous donne la portée supplémentaire dont vous avez besoin sans rallonges. Un seul geste suffit pour gagner du temps et éliminer les tracas. Les doubles ailes réduisent les vibrations, préviennent les éruptions et facilitent la formation de trous. Un tranchant breveté rend l’ennuyage du bois plus facile et plus rapide qu’avec les mèches plates conventionnelles. Les croustilles ne collent pas, laissant la chaleur se dissiper plus rapidement pour une efficacité maximale. For even greater versatility, the 1/4 in. quick-change hex shank allows you to use the 16 in. Mèches plates dans toutes les extensions universelles Quik-Lok.
  • Comprend
    1 bit
  • Numéro CUP du fabricant
    045242119806
  • Matériel
    Acier à haute teneur en carbone
  • Changement rapide
    Oui
  • CUP_NON
    045242119806

Aperçu

Description du fabricant
48-27-0180 5/8 PO X 16 PO BORING PLAT
  • Commodité en une seule mèche : offre une portée supplémentaire sans rallonges de vis de fixation
  • Bord tranchant : le bord breveté facilite l’alésage du bois, accélère l’élimination des copeaux et réduit les vibrations
  • Trous propres : les éperons à double aile permettent une coupe rapide et propre des trous
  • Polyvalent : la tige hexagonale à changement rapide de 1/4 po peut être utilisée dans toutes les rallonges universelles Quik-Lok.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon