Motion
48-53-2676

MILWAUKEE TOOL
48-53-2676

3/8 po x 25 pi Câble d’accouplement de noyau interne avec placage Rust Guard™
N° D’ARTICLE MI08721491
N° MFR48-53-2676
Prix128.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-53-2676

3/8 po x 25 pi Câble d’accouplement de noyau interne avec placage Rust Guard™
N° D’ARTICLE MI08721491
N° MFR48-53-2676
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
Prix128.27 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les câbles de drainage Milwaukee avec protection antirouille s’établissent une nouvelle norme sur le marché en matière de protection contre la rouille, de manœuvrabilité et de durabilité, offrant une durée de vie jusqu’à 3X plus longue. Les câbles traditionnels s’oxyderont, ce qui entraînera l’érosion des fragments d’acier du câble, endommageant ainsi l’intégrité structurelle. Grâce à un processus de placage exclusif, le placage de protection contre la rouille de la rugosité offre 20X plus de résistance à la rouille, protégeant contre la fatigue du métal. Une géométrie unique du vent du câble offre une force de traction plus forte et maintient sa forme. Le point de connexion le plus petit et le noyau en polymère solide offrent la meilleure maniabilité sur tout le câble. Tous les câbles de drain Milwaukee® sont compatibles avec les machines de drain Milwaukee® et d'autres machines de nettoyage de drain professionnelles, et sont couverts par une garantie de 2 ans contre les défauts ou les bris.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242023967
  • CUP_NON
    045242023967

Aperçu

Description du fabricant
48-53-2676 3/8 PO X 25 pi BASE INTÉRIEURE C
  • Le placage de protection contre la rouille de 20X degrés offre une résistance accrue à la rouille
  • Durée de vie jusqu’à 3X plus longue* : garde sa forme, limite les plis
  • Souplesse de manœuvre, force de dégagement
  • Le processus exclusif de placage de protection contre la rouille de la salissure offre la meilleure protection contre la corrosion
  • Le traitement thermique unique offre un acier plus résistant
  • Le couple contrôlé limite les bris et les entortillements
  • Idéal pour les conduites de vidange de 1-1/4 po à 2-1/2 po
  • Compatible avec les fixations de tête de câble Milwaukee avec placage anti-rouille de type .