Motion
48-62-4096

MILWAUKEE TOOL
48-62-4096

Mèche de ciseau à marteau - matériau en acier à haute teneur en carbone, 1-1/4 po, largeur de coupe de 31.75 mm, 25.0000 po OAL
N° D’ARTICLE MI08721641
N° MFR48-62-4096
Prix295.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-62-4096

Mèche de ciseau à marteau - matériau en acier à haute teneur en carbone, 1-1/4 po, largeur de coupe de 31.75 mm, 25.0000 po OAL
N° D’ARTICLE MI08721641
N° MFR48-62-4096
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
Votre prix295.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    1-1/4 po, 31.75 mm
  • Longueur totale
    25.0000 po
  • Poids
    100.67 lb

Détails

  • Application
    Revêtement de sol
  • Type de ciseau
    Grattoir de plancher
  • Numéro CUP du fabricant
    045242352647
  • Matériel
    Acier à haute teneur en carbone
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    045242352647

Aperçu

Description du fabricant
48-62-4096 SCRAPEUR DE PLANCHER SDS-MAX
  • Durée de vie jusqu’à 20 % plus longue
  • Acier forgé de haute qualité pour plus de durabilité
  • Efficace pour enlever les revêtements de sol tels que l’adhésif pour carreaux et tapis
  • Conçu pour les marteaux rotatifs SDS max
  • Utiliser en mode marteau seulement