Motion
48-89-2522

MILWAUKEE TOOL
48-89-2522

9.5mm Mèche COBALT HELIX RED
N° D’ARTICLE MI08721807
N° MFR48-89-2522
Prix20.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-89-2522

9.5mm Mèche COBALT HELIX RED
N° D’ARTICLE MI08721807
N° MFR48-89-2522

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Diamètre de la mèche
    0.374 po
  • Longueur de cannelure
    3.19 po
  • Longueur totale
    4.9 po
  • Diamètre de la tige
    0.37 po

Détails

  • Type de bit
    Torsade
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement (fini brillant)
  • Comprend
    1 bit
  • Numéro CUP du fabricant
    045242519521
  • Matériel
    Cobalt
  • Qté du colis
    1
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Changement rapide
    Non
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Série
    Milwaukee® Mèches HELIX™RED cobalt
  • CUP_NON
    045242519521

Aperçu

Description du fabricant
48-89-2522 9.5MM MÈCHE HELIX ROUGE COBALT
  • Durée de vie jusqu’à 10X vs oxyde noir
  • Conception HELIX RED pour un retrait rapide des éclats
  • Point de séparation de 135° pour un démarrage précis sans marcher
  • DISJONCTEUR DE COPEAUX : réduction de l’accumulation de chaleur
  • Poignée sécuritaire , empêche la mèche de glisser dans le mandrin
  • Tailles métriques
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon