Motion
48-89-2528

MILWAUKEE TOOL
48-89-2528

12.5mm Mèche COBALT HELIX RED
N° D’ARTICLE MI08721813
N° MFR48-89-2528
Prix30.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-89-2528

12.5mm Mèche COBALT HELIX RED
N° D’ARTICLE MI08721813
N° MFR48-89-2528

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/4 po
  • Diamètre de la mèche
    0.492 po
  • Longueur de cannelure
    3.98 po
  • Longueur totale
    5.9 po
  • Diamètre de la tige
    0.49 po

Détails

  • Type de bit
    Torsade
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement (fini brillant)
  • Comprend
    1 bit
  • Numéro CUP du fabricant
    045242519583
  • Matériel
    Cobalt
  • Qté du colis
    1
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Changement rapide
    Non
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Série
    Milwaukee® Mèches HELIX™RED cobalt
  • CUP_NON
    045242519583

Aperçu

Description du fabricant
48-89-2528 12.5MM MÈCHE HELIX ROUGE COBALT
  • Durée de vie jusqu’à 10X vs oxyde noir
  • Conception HELIX RED pour un retrait rapide des éclats
  • Point de séparation de 135° pour un démarrage précis sans marcher
  • DISJONCTEUR DE COPEAUX : réduction de l’accumulation de chaleur
  • Poignée sécuritaire , empêche la mèche de glisser dans le mandrin
  • Tailles métriques
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good