Motion
48-89-2771

MILWAUKEE TOOL
48-89-2771

3/16 po. Perceuse à oxyde noir de longueur d’aéronef
N° D’ARTICLE MI08721867
N° MFR48-89-2771
Prix10.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-89-2771

3/16 po. Perceuse à oxyde noir de longueur d’aéronef
N° D’ARTICLE MI08721867
N° MFR48-89-2771

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po
  • Diamètre de la mèche
    0.188 po
  • Profondeur de perçage
    10 po
  • Cannelure Longueur  
    10 po
  • Global Longueur  
    12 po
  • Diamètre de la tige
    0.25 po

Détails

  • Type de bit
    Torsade
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Comprend
    (1) Mèche en oxyde noir pour aéronef de 3/16 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242167531
  • Matériel
    Oxyde noir
  • Qté du colis
    1
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Changement rapide
    Non
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Série
    Milwaukee® Mèches S&D pour aéronefs en oxyde noir

Aperçu

Description du fabricant
48-89-2771 3/16 PO LONGUEUR D’AÉRONEF BLAC
  • La toile Thunderbolt® offre une durée de vie plus longue et des temps de perçage plus rapides
  • Perçage rapide et précis : l’extrémité à pointe fendue de 135° commence au contact pour empêcher la marche
  • Réduction du glissement : la tige Secure-GripMC à 3 pans maintient fermement la mèche dans le mandrin de la perceuse
  • Polyvalent : longueur étendue pour les endroits difficiles à atteindre, avec diamètre de tige réduit pour une utilisation dans les mandrins de 3/8 po
  • Résistant à la corrosion : le revêtement en oxyde noir offre un pouvoir lubrifiant et résiste à la corrosion de la mèche
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon