Motion
48-89-4810

MILWAUKEE TOOL
48-89-4810

Mèche hélice rouge SHOCKWAVE 4.5mm en titane métrique
N° D’ARTICLE MI08721950
N° MFR48-89-4810
Prix4.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-89-4810

Mèche hélice rouge SHOCKWAVE 4.5mm en titane métrique
N° D’ARTICLE MI08721950
N° MFR48-89-4810
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
Prix4.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po
  • Diamètre de la mèche
    0.177 po
  • Longueur de cannelure
    1.14 po
  • Longueur totale
    0.25 po
  • Diamètre de la tige
    0.25 po

Détails

  • Type de bit
    Usage général
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    TiAIN (nitride de titane et d’aluminium) à faible friction
  • Comprend
    1 bit
  • Numéro CUP du fabricant
    045242520114
  • Matériel
    Enduit de titane
  • Qualité du matériel
    Impact sur le service
  • Qté du colis
    1
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Standard
  • Changement rapide
    Oui
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Série
    Mèches Impact Duty Titanium SHOCKWAVE avec HELIX RED
  • CUP_NON
    045242520114

Aperçu

Description du fabricant
48-89-4810 4.5MM SHOCKWA EN TITANE MÉTRIQUE
  • Revêtement en titane pour une durée de vie allant jusqu’à 3X par rapport à l’oxyde noir
  • SHOCKWAVE. SHOCKWAVE. Robuste contre les chocs, conçu pour les perceuses et les impacts.
  • Conception HELIX RED pour un retrait rapide des éclats
  • DISJONCTEUR DE COPEAUX : réduction de l’accumulation de chaleur
  • Point de séparation 135-Degree pour un démarrage précis sans marcher
  • Tailles métriques