Motion
49-16-2719

MILWAUKEE TOOL
49-16-2719

M18 Accessoire de taille-haie FUEL™ TAILLE QUIK-LOK™TAILLE-haie
N° D’ARTICLE MI08722227
N° MFR49-16-2719
Prix358.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2719

M18 Accessoire de taille-haie FUEL™ TAILLE QUIK-LOK™TAILLE-haie
N° D’ARTICLE MI08722227
N° MFR49-16-2719
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
Prix358.28 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    1-Strap, accessoire de taille-haie articulée QUIK-LOK 1-M18 FUEL 49-16-2719
  • Type de produit
    Accessoires pour tondeuse

Aperçu

Description du fabricant
49-16-2719 M18 CARBURANT ARTICULTINE QUIK-LOK
  • Compatible avec la tête d’alimentation M18 FUEL™ QUIK-LOK™
  • Conception de la tête articulée : poignée de réglage et collier de réglage coulissant permettant une rotation de 270 degrés du jeu de lames, offrant 13 positions de fonctionnement et 1 position de rangement
  • Protection de buse : prévient les dommages à la lame et à la zone de travail environnante
  • Prise rembourrée : pour un placement optimal des mains et un confort accru
  • Longueur de lame : 20 po
  • Capacité de coupe : 1 po
  • SPM : 3,500
  • Longueur : 60 po
  • Poids : 5.8 lb