Motion
49-22-3079

MILWAUKEE TOOL
49-22-3079

9 Pc Hole Dozer™ avec trousse de dents en carbure
N° D’ARTICLE MI08722337
N° MFR49-22-3079
Prix157.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-22-3079

9 Pc Hole Dozer™ avec trousse de dents en carbure
N° D’ARTICLE MI08722337
N° MFR49-22-3079
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
Prix157.47 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    (5) scies-cloches : 7/8 po, 1-1/8 po, 1-3/8 po, 2 po, 2-1/2 po, (2) arbres : 49-56-7010, 49-56-9100, (2) embouts de guidage, (1) clé hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    045242533039
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de scies-cloches
    9
  • TI/Nombre de dents
    4
  • CUP_NON
    045242533039

Aperçu

Description du fabricant
49-22-3079 9 CONDENSATEUR À TROU PC AVEC CARBURE
  • Dents de carbure pour une durée de vie de 50X dans des matériaux extrêmes
  • Plus longue durée de vie en acier inoxydable
  • Surpasse les scies-cloches bimétalliques
  • Milwaukee® Technologie de dents au carbure
  • La conception des dents en carbure 4 TPI offre la meilleure durabilité et la plus longue durée de vie dans les applications extrêmes
  • Le revêtement thermodurci réduit la friction et la résistance, augmentant ainsi la vitesse globale et l’efficacité sans fil
  • Les fentes en T enfichables améliorent la productivité de l’utilisateur en offrant un meilleur accès et un meilleur effet de levier pour éliminer les ébréchures de matériau
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Coupe l’acier inoxydable, le bois incrusté par fixation, le panneau de ciment, la fibre de verre, le plâtre, les bardeaux d’asphalte et plus encore
  • Pour les applications les plus difficiles où les scies-cloches bimétalliques ne peuvent pas couper