Motion
49-66-5132

MILWAUKEE TOOL
49-66-5132

Douille à crochet en J pour Lineman’s SHOCKWAVE
N° D’ARTICLE MI08723003
N° MFR49-66-5132
Prix101.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-66-5132

Douille à crochet en J pour Lineman’s SHOCKWAVE
N° D’ARTICLE MI08723003
N° MFR49-66-5132
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
Prix101.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    3.02 po
  • Taille du support
    7/16 po

Détails

  • Finition couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    045242533718
  • Matériel
    Acier chromoly
  • CUP_NON
    045242533718

Aperçu

Description du fabricant
49-66-5132 CROCHET EN J DU MONTEUR DE LIGNES SHOCKWAVE POUR
  • La douille à crochet en J du monteur de lignes SHOCKWAVE est conçue pour être le moyen le plus facile de retirer les crochets en J des poteaux utilitaires en bois
  • La géométrie de la fente à insertion rapide permet une installation plus facile sur le matériel
  • Le crochet de quincaillerie réduit les chutes de quincaillerie
  • Bords arrondis pour un retrait plus sécuritaire de la quincaillerie
  • Conçu pour être utilisé avec les crochets de service de style crochet en J
  • Peut être utilisé pour l’installation avec un trou prépercé
  • Adaptateur de prise à chocs de 7/16 po à 1/2 po inclus
  • Prise carrée de 1/2 po
  • Comprend un trou de détente de goupille pour le verrouillage sur les outils et adaptateurs de détente de goupille