Motion
E250
12 po. Carré combiné True Blue®
N° D’ARTICLE MI08723444
N° MFRE250
Prix23.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
12 po. Carré combiné True Blue®
N° D’ARTICLE MI08723444
N° MFRE250

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0,001 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur
    5.25 po

Détails

  • Finition couleur
    Bleu/Argent
  • Numéro CUP du fabricant
    015812502505
  • Matériel
    Zinc/Acier inoxydable
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    015812502505

Aperçu

Description du fabricant
E250 12 po CARRÉ COMBINÉ BLEU VÉRITABLE
  • LAME-LOCK pour un réglage rapide et une fixation sûre
  • Surfaces de travail usinées avec précision
  • Flacon à double POINT pour vérifier une pente de 1 et 2 degrés
  • Dimensions rationnelles de la tête
  • Tête en zinc coulé
  • Lame en acier inoxydable
  • Grattoir
  • Marquages à haute visibilité
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux internationaux
  • Garantie à vie limitée