Motion
E75.48
48 po. Niveau de boîte True Blue®
N° D’ARTICLE MI08723461
N° MFRE75.48
Prix83.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
48 po. Niveau de boîte True Blue®
N° D’ARTICLE MI08723461
N° MFRE75.48

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix83.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.75 po
  • Longueur
    48 po
  • Largeur
    1.12 po

Détails

  • Précision
    0.0005 po par pouce
  • Couleur
    Bleu
  • Type de niveau
    Poutre de boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    045242366798
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de flacons
    3
  • CUP_NON
    045242366798

Aperçu

Description du fabricant
E75.48 48 po NIVEAU DE BOÎTE BLEU VÉRITABLE
  • Les fioles en bloc e-Band en acrylique résistant aux impacts offrent une durabilité supérieure
  • Le système de verrouillage renforcé des flacons fixe les flacons en bloc d’acrylique et offre une longue durée de vie précise en résistant à la rupture, aux fuites ou à la buée
  • Les embouts amovibles sans outil et absorbant les chocs offrent une protection et une performance de traçage supérieures
  • Bords fraisés avec précision pour une précision garantie
  • Les pinces de surface empêchent le niveau de glisser sur des surfaces planes ou inclinées
  • Les fioles à bracelet en E à contraste élevé e-Band illuminent le bord de la bulle et améliorent la visibilité
  • La fenêtre de visionnement à 300 degrés maximise la portée de vision
  • Trou de suspension pour faciliter le rangement
  • Précision de 0.0005 po par pouce dans toutes les positions de travail
  • Les zones ergonomiques de prise améliorent le confort et la portabilité
  • Garantie à vie limitée sur le cadre et la fiole
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good