Motion
L0780-230
Composition du lubrifiant synthétique à base d’ester
N° D’ARTICLE MI08724565
N° MFRL0780-230
Prix88.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Composition du lubrifiant synthétique à base d’ester
N° D’ARTICLE MI08724565
N° MFRL0780-230
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
Prix88.52 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de base
    Synthétique à base d’ester
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Lubrifiant synthétique à base d’ester
  • Point de chute
    -5 °F
  • Épaississeur de graisse
    Ester
  • Température de fonctionnement maximale
    626 °F
  • Température de fonctionnement min.
    554 °F
  • Type d’huile
    Synthétique à base d’ester
  • Série
    SYN Haute Température 220

Aperçu

Description du fabricant
P0780-230 LUBRIFICATEUR PERMA FLEX 60CC