Motion
80NPLAMOL

TSUBAKI (UST)
80NPLAMOL

80NPLAMOL
N° D’ARTICLE MI08727654
N° MFR80NPLAMOL
Prix100.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80NPLAMOL

80NPLAMOL
N° D’ARTICLE MI08727654
N° MFR80NPLAMOL
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
Prix100.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.250 po
  • Diamètre de la broche
    0.090 po
  • Hauteur de la plaque
    0.230 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.030 po
  • Diamètre du rouleau
    0.130 po
  • Poids
    0.008 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    3
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    25
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
80NP LIEN OFFSET D-LAMBDA