Motion
PL032X052RE-SS

TSUBAKI (UST)
PL032X052RE-SS

Bague sans clé - série RE-SS, DI 32 mm, DI 52 mm
N° D’ARTICLE MI08727998
N° MFRPL032X052RE-SS
Prix888.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL032X052RE-SS

Bague sans clé - série RE-SS, DI 32 mm, DI 52 mm
N° D’ARTICLE MI08727998
N° MFRPL032X052RE-SS
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
Prix888.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5x20
  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Pression de contact du moyeu
    14794 psi
  • Poussée transmise maximale
    6424 lb
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Longueur totale
    34 mm
  • Taille de la vis
    M5
  • Pression de contact de l’arbre
    165 N/mm^2
  • Poids
    0.600 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Lubrification
    Aucune lubrification requise
  • Couple maximum transmis
    481 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Série
    RE-SS
  • Force axiale transmissible
    6424 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL032X052RE-SS