Motion
2060B15
Pignon d’alésage de série - 2060 / 1-1/2 po, moyeu B, 15 dents
N° D’ARTICLE MI08728633
N° MFR2060B15
Prix84.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2060 / 1-1/2 po, moyeu B, 15 dents
N° D’ARTICLE MI08728633
N° MFR2060B15
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
Prix84.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    3.1990 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.4690 po
  • Diamètre du moyeu
    2.5940 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.9800 po
  • Diamètre du pas
    3.6880 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Poids
    2.24 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039345417
  • Nombre de dents
    15
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
2060B15 3/4 BORE HT