Motion
2040A25
2040 / 1 po, 25 dents
N° D’ARTICLE MI08728643
N° MFR2040A25
Prix55.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2040 / 1 po, 25 dents
N° D’ARTICLE MI08728643
N° MFR2040A25
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
Prix55.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    3.7010 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.3130 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.2600 po
  • Diamètre du pas
    4.0210 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Poids
    0.91 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    97039345752
  • Nombre de Dents  
    25
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés

Aperçu

Description du fabricant
2040A25 5/8 BORE HT