Motion
2080A30
Pignon d’alésage de série - 2080 / 2 po, moyeu A, 30 dents
N° D’ARTICLE MI08728668
N° MFR2080A30
Prix176.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2080 / 2 po, moyeu A, 30 dents
N° D’ARTICLE MI08728668
N° MFR2080A30

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix176.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    8.9950 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    10.1100 po
  • Diamètre du pas
    9.6200 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    10.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    97039346094
  • Nombre de dents
    30
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
2080A30 1-3/16 SB HT