Motion
2042B9
Pignon d’alésage de série - 2042 / 1 po, moyeu B, 9 dents
N° D’ARTICLE MI08728669
N° MFR2042B9
Prix54.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2042 / 1 po, moyeu B, 9 dents
N° D’ARTICLE MI08728669
N° MFR2042B9
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
Prix54.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    2.2550 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.6250 po
  • Diamètre du moyeu
    2.2190 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.4690 po
  • Diamètre extérieur
    3.3500 po
  • Diamètre du pas
    2.92450 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Poids
    1.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2042 / 1 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039346117
  • Nombre de dents
    9
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
2042B9 5/8 BORE HT