Motion
D160B30
Pignon d’alésage en stock - 160 / 2 po, moyeu B, 30 dents, 2.0000 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI08728823
N° MFRD160B30
Prix3,520.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - 160 / 2 po, moyeu B, 30 dents, 2.0000 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI08728823
N° MFRD160B30
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
Prix3,520.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre de l’étrier
    18.0090 po
  • Diamètre du moyeu
    7.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.3750 po
  • Diamètre extérieur
    20.2280 po
  • Diamètre du pas
    19.1340 po
  • Largeur de la dent
    1.1190 po
  • Poids
    260.1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039366979
  • Nombre de dents
    30
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
D160B30 SB 2 HT