Motion
E40B22H
Pignon d’alésage en stock - 40 / 1/2 po, moyeu B, 22 dents, 0.6250 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI08728832
N° MFRE40B22H
Prix201.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - 40 / 1/2 po, moyeu B, 22 dents, 0.6250 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI08728832
N° MFRE40B22H
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
Prix201.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre de l’étrier
    3.2010 po
  • Diamètre du moyeu
    2.8750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre extérieur
    3.7800 po
  • Diamètre du pas
    3.5130 po
  • Largeur de la dent
    0.2750 po
  • Poids
    4.52 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039367426
  • Nombre de dents
    22
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
T40B22 SB 5/8 HT