Motion
DS50ATL21

TSUBAKI (UST)
DS50ATL21

Pignon arrondi TL - 21 dents, 2012 dents
N° D’ARTICLE MI08728871
N° MFRDS50ATL21
Prix270.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
DS50ATL21

Pignon arrondi TL - 21 dents, 2012 dents
N° D’ARTICLE MI08728871
N° MFRDS50ATL21
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
Prix270.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    2012
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6560 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    4.5200 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Poids
    3.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    97039370310
  • Nombre de dents
    21
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    097039370310

Aperçu

Description du fabricant
DS50ATL21 TL HT