Motion
200-2SUPERCB

TSUBAKI (UST)
200-2SUPERCB

200-2SUPERCB
N° D’ARTICLE MI08729173
N° MFR200-2SUPERCB
Prix1,504.42 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
200-2SUPERCB

200-2SUPERCB
N° D’ARTICLE MI08729173
N° MFR200-2SUPERCB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,504.42 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    200 / 2-1/2 po
  • Largeur intérieure
    1.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.374 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.312 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.781 po
  • Hauteur de la plaque
    2.374 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Largeur du rouleau
    1.500 po
  • Poids
    24.30 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Service intensif
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    35980 lb

Aperçu

Description du fabricant
200-2 SUP COTT ROULEAU P 10 PI BOÎTE (NON H)
  • Les dimensions de la chaîne Super Series sont identiques à celles de la chaîne à rouleaux standard ASME/ANSI.
  • La chaîne de la série Super est dotée d’une plaque à maillons de taille plus large que notre chaîne standard et des techniques de fabrication spéciales sont utilisées pour produire les trous de pas.
  • Après le traitement thermique, les trous sont ensuite déviés pour une plus grande résistance à la fatigue.
  • Les goupilles sont durcies pour une meilleure résistance aux chocs.
  • La chaîne de la série Super a une charge maximale admissible 25-30 % supérieure à notre chaîne à rouleaux RS standard.