Motion
RS20B-2RB

TSUBAKI (UST)
RS20B-2RB

RS20B-2RB
N° D’ARTICLE MI08729191
N° MFRRS20B-2RB
Prix350.03 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS20B-2RB

RS20B-2RB
N° D’ARTICLE MI08729191
N° MFRRS20B-2RB
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
Votre prix350.03 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    20B /1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.770 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.024 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.134 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.401 po
  • Hauteur de la plaque
    1.024 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.134 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur du rouleau
    0.770 po
  • Poids
    4.90 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606
  • Capacité de charge utile
    7037 lb

Aperçu

Description du fabricant
RS20B-2 RIVETÉ 10 pi G
  • Une chaîne à rivets sera fournie, sauf indication contraire.
  • L’acier inoxydable est disponible.