Motion
RS24B-3RB

TSUBAKI (UST)
RS24B-3RB

RS24B-3RB
N° D’ARTICLE MI08729197
N° MFRRS24B-3RB
Prix566.63 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS24B-3RB

RS24B-3RB
N° D’ARTICLE MI08729197
N° MFRRS24B-3RB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix566.63 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    24B /1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.315 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.204 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.576 po
  • Hauteur de la plaque
    1.315 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.204 po
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Largeur du rouleau
    1.000 po
  • Poids
    13.26 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    24B /1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    3
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606
  • Capacité de charge utile
    15242 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE RIVETÉE RS24B-3
  • Une chaîne à rivets sera fournie, sauf indication contraire.
  • L’acier inoxydable est disponible.