Motion
100-2HLAMCL

TSUBAKI (UST)
100-2HLAMCL

100-2HLAMCL
N° D’ARTICLE MI08729219
N° MFR100-2HLAMCL
Prix109.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
100-2HLAMCL

100-2HLAMCL
N° D’ARTICLE MI08729219
N° MFR100-2HLAMCL
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
Prix109.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    0.175 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
LIAISON DE CONNECTEUR 100-2H D-LAMBDA (TYPE CP)