Motion
PL038X065FL

TSUBAKI (UST)
PL038X065FL

Bague sans clé - série FL, DI 38 mm, DI 65 mm
N° D’ARTICLE MI08729228
N° MFRPL038X065FL
Prix164.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL038X065FL

Bague sans clé - série FL, DI 38 mm, DI 65 mm
N° D’ARTICLE MI08729228
N° MFRPL038X065FL
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
Prix164.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x18
  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Pression de contact du moyeu
    20741 psi
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Longueur totale
    1.2240 po
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    286 N/mm^2
  • Poids
    1.1 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Série
    FL
  • Force axiale transmissible
    14522 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL038X065FL VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE