Motion
PL042X075FL

TSUBAKI (UST)
PL042X075FL

Bague sans clé - série FL, DI 42 mm, DI 75 mm
N° D’ARTICLE MI08729230
N° MFRPL042X075FL
Prix187.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL042X075FL

Bague sans clé - série FL, DI 42 mm, DI 75 mm
N° D’ARTICLE MI08729230
N° MFRPL042X075FL
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
Prix187.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8x22
  • Diamètre à l’alésage
    42 mm
  • Pression de contact du moyeu
    19290 psi
  • Poussée transmise maximale
    17894 lb
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Longueur totale
    1.3700 po
  • Taille de la vis
    M8x22
  • Pression de contact de l’arbre
    286 N/mm^2
  • Poids
    1.700 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple maximum transmis
    1233 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    FL

Aperçu

Description du fabricant
PL042X075FL VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE