Motion
40-2STK2L10

TSUBAKI (UST)
40-2STK2L10

40-2STK2L10
N° D’ARTICLE MI08729390
N° MFR40-2STK2L10
Prix170.39 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
40-2STK2L10

40-2STK2L10
N° D’ARTICLE MI08729390
N° MFR40-2STK2L10
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
Prix170.39 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
40-2 AUTOCOLLANT PL 2L 10' INCL C/L