Motion
100-2HSUPERRB

TSUBAKI (UST)
100-2HSUPERRB

100-2HSUPERRB
N° D’ARTICLE MI08729439
N° MFR100-2HSUPERRB
Prix409.58 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
100-2HSUPERRB

100-2HSUPERRB
N° D’ARTICLE MI08729439
N° MFR100-2HSUPERRB
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
Prix409.58 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.187 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Service intensif
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    12350 lb

Aperçu

Description du fabricant
100-2 SUP RIV LOURD BOÎTE DE 10 PI
  • La chaîne de la série Super-H a la même taille large que la série Super.
  • L’épaisseur de la plaque de maillon est identique à celle des chaînes à rouleaux ASME/ANSI Heavy Series.
  • Les mêmes techniques de fabrication spéciales utilisées dans la chaîne Super Series sont utilisées pour produire les trous de pas.
  • Les goupilles sont durcies.
  • La chaîne de la série Super-H a une charge maximale admissible encore plus élevée que la série Super.