Motion
PL040X065SS

TSUBAKI (UST)
PL040X065SS

Bague sans clé - série AS, DI 40 mm, DI 65 mm
N° D’ARTICLE MI08729492
N° MFRPL040X065SS
Prix657.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL040X065SS

Bague sans clé - série AS, DI 40 mm, DI 65 mm
N° D’ARTICLE MI08729492
N° MFRPL040X065SS
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
Prix657.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x18
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Pression de contact du moyeu
    13779 psi
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Longueur totale
    26 mm
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    149 N/mm^2
  • Poids
    0.700 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    10 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    11
  • Série
    COMME
  • Force axiale transmissible
    8800 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL040X065 AS-SS