Motion
PL075X102KE

TSUBAKI (UST)
PL075X102KE

Bague sans clé - Série KE, DI 75 mm, DI 102 mm
N° D’ARTICLE MI08729503
N° MFRPL075X102KE
Prix369.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL075X102KE

Bague sans clé - Série KE, DI 75 mm, DI 102 mm
N° D’ARTICLE MI08729503
N° MFRPL075X102KE
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
Prix369.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8 x 30
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Pression de contact du moyeu
    20451 psi
  • Extérieur Diamètre  
    102 mm
  • Longueur totale
    1.9090 po
  • Taille de la vis
    M8x30
  • Pression de contact de l’arbre
    192 N/mm^2
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    KE
  • Force axiale transmissible
    22705 lb
  • CUP_NON
    097039654014

Aperçu

Description du fabricant
PL075X102KE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE