Motion
PL048X055EF

TSUBAKI (UST)
PL048X055EF

Bague sans clé - Série EF, DI 48 mm, DI 55 mm
N° D’ARTICLE MI08729512
N° MFRPL048X055EF
Prix282.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL048X055EF

Bague sans clé - Série EF, DI 48 mm, DI 55 mm
N° D’ARTICLE MI08729512
N° MFRPL048X055EF
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
Prix282.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8x35
  • Diamètre à l’alésage
    48 mm
  • Pression de contact du moyeu
    28863 psi
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Longueur totale
    2.0670 po
  • Taille de la vis
    M8x35
  • Pression de contact de l’arbre
    228 N/mm^2
  • Poids
    1.500 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    EF

Aperçu

Description du fabricant
PL048X055EF VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE