Motion
PL022X047AE

TSUBAKI (UST)
PL022X047AE

Bague sans clé - série AE, DI 22 mm, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI08729769
N° MFRPL022X047AE
Prix124.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL022X047AE

Bague sans clé - série AE, DI 22 mm, DI 47 mm
N° D’ARTICLE MI08729769
N° MFRPL022X047AE
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
Votre prix124.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x18
  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Pression de contact du moyeu
    13489 psi
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Longueur totale
    1.3110 po
  • Taille de la vis
    M6
  • Pression de contact de l’arbre
    248 N/mm^2
  • Poids
    0.570 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    AE
  • Force axiale transmissible
    6314 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL022X047AE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE