Motion
24L075-6FA6
24L075-6FA6, Alésage fini de la poulie de distribution 1/2 po
N° D’ARTICLE MI08732004
N° MFR24L075-6FA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
24L075-6FA6, Alésage fini de la poulie de distribution 1/2 po
N° D’ARTICLE MI08732004
N° MFR24L075-6FA6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur
    3.375 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057625587
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    24
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    00195057625587

Aperçu

Description du fabricant
24L075-6FA6 24GR 3/8PCH 3/4W LRG ALUMINIUM
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon