Motion
CHAÎNE CPLG C6026

MORSE
C6026 CPLG CHAIN

Chaîne d’accouplement - Chaîne taille 60 , 26 maillons, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08732133
N° MFRC6026 CPLG CHAIN
Prix1,074.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
C6026 CPLG CHAIN

Chaîne d’accouplement - Chaîne taille 60 , 26 maillons, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08732133
N° MFRC6026 CPLG CHAIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,074.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    6026
  • Poids
    3.16 lb

Détails

  • Numéro de chaîne
    60
  • Type de composant
    Chaîne
  • Composant de couplage
    Chaîne
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Style de lubrification
    Lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C60 26
  • Numéro CUP du fabricant
    662288635451
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de liens
    26
  • Nombre de dents
    26
  • Type de pièce
    Chaîne
  • Type de produit
    Chaînes de couplage de chaîne
  • Style
    C6026
  • CUP_NON
    662288635451

Aperçu

Description du fabricant
C60-26 CHAÎNE CPLG TORQ-GARD
  • Qualité et performance inégalées