Motion
TS2-5E-2RNU10602#04

NTN
TS2-5E-2RNU10602#04

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 530 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI08734781
N° MFRTS2-5E-2RNU10602#04
Prix130,739.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TS2-5E-2RNU10602#04

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 530 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI08734781
N° MFRTS2-5E-2RNU10602#04
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
Prix130,739.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    530 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    2151.709 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4550253002031
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
TS2-5E-2RNU10602#04