Motion
B061115.KAGXA--
Réducteur de vitesse - 15:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée C-Face, sortie creuse, 1.8750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08739602
N° MFRB061115.KAGXA--
Prix2,018.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 15:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée C-Face, sortie creuse, 1.8750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08739602
N° MFRB061115.KAGXA--
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
Prix2,018.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Longueur
    14 po
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    28.16 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    759170308194
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • CUP_NON
    759170308194

Aperçu

Description du fabricant
B061115.KAGXA-- UNITÉ À RÉDUCTION SIMPLE