Motion
F05005.0AWET03-
Réducteur de vitesse - 5:1 Rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée face C, sortie creuse, sortie double
N° D’ARTICLE MI08742666
N° MFRF05005.0AWET03-
Prix3,337.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 5:1 Rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée face C, sortie creuse, sortie double
N° D’ARTICLE MI08742666
N° MFRF05005.0AWET03-
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
Prix3,337.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.9700 po
  • Longueur
    19 po
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    40.496 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    766234513029
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • CUP_NON
    766234513029

Aperçu

Description du fabricant
F05005.0AWET03- TAILLE 50 5 À 1 UNIQUE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté