Motion
1030C8
N° D’ARTICLE MI08743390
N° MFR1030C8
Prix649.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI08743390
N° MFR1030C8
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
Prix649.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    1.2500 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    1.4380 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    5.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0000 po
  • Alésage maximal
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    9.7860 po
  • Diamètre du pas
    8.0350 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.7900 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.7900 po
  • Poids
    33.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne technique
  • Numéro CUP du fabricant
    697950069371
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    8
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950069371

Aperçu

Description du fabricant
1030C8 SPK ENG C
  • Les pignons en acier Martin Accu-Torch ® sont disponibles pour pratiquement toutes les chaînes de classe technique de style A, B et C.
  • Également disponible en version fendue avec moyeu soudé et moyeu amovible fendu ou solide.
  • Ils peuvent également être fournis comme goupille de cisaillement.
  • Dans la mesure du possible, veuillez préciser le numéro de chaîne, le diamètre de pas, le nombre de dents, la taille de l’alésage et de la rainure de clavette, ainsi que le style de moyeu requis.
  • Les pignons Accu-Torch ® ne sont pas destinés à remplacer les pignons de chaîne à rouleaux à dents coupées.
  • Pour les chaînes de cours d’ingénierie et d’usine
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • La pièce prête pour l’arbre permet d’économiser sur les coûts d’arrêt et les frais supplémentaires

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon