Motion
26H100
26 dents, largeur de courroie 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI08743421
N° MFR26H100
Prix170.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
26 dents, largeur de courroie 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI08743421
N° MFR26H100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix170.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.5
  • Ceinture Largeur  
    1 po
  • Alésage Diamètre  
    0.75 à 2.5 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.369 po
  • Diamètre du moyeu
    3.5 po
  • Projection du concentrateur
    1.125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.4375 po
  • Diamètre extérieur
    4.0865 po
  • Pas Diamètre  
    4.138 po
  • Poids
    6.70 lb

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151632
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    26
  • CUP_NON
    697950151632

Aperçu

Description du fabricant
26H100 POULIE DE PÉRIODE
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon