Motion
ML095BLK 7/16
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 0.4375 po de diamètre, renouvelable
N° D’ARTICLE MI08743442
N° MFRML095BLK 7/16
Prix44.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 0.4375 po de diamètre, renouvelable
N° D’ARTICLE MI08743442
N° MFRML095BLK 7/16
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
Prix44.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    2.1250 po
  • Poids
    0,81 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Composant de couplage
    Mâchoire
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    697950216478
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    ML
  • CUP_NON
    697950216478

Aperçu

Description du fabricant
ML095BLK 7/16 ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRE VIDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté