Motion
ML099BLK 1/2
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 0.5000 po de diamètre, renouvelable
N° D’ARTICLE MI08743444
N° MFRML099BLK 1/2
Prix56.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 0.5000 po de diamètre, renouvelable
N° D’ARTICLE MI08743444
N° MFRML099BLK 1/2
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
Prix56.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.5313 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0625 po
  • Diamètre extérieur
    2.5313 po
  • Poids
    0,80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Composant de couplage
    Mâchoire
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    697950216485
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    ML
  • CUP_NON
    697950216485

Aperçu

Description du fabricant
ML099BLK 1/2 ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRE VIDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté