Motion
F060050.AFFT03-
Réducteur de vitesse - 50:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée face C, sortie creuse, sortie double
N° D’ARTICLE MI08743539
N° MFRF060050.AFFT03-
Prix5,062.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 50:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée face C, sortie creuse, sortie double
N° D’ARTICLE MI08743539
N° MFRF060050.AFFT03-

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,062.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Longueur
    18 po
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    54.763 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    766234520850
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • CUP_NON
    766234520850

Aperçu

Description du fabricant
F060050.AFFT03- TAILLE 60 50 À 1 UNIQUE