Motion
SBL225
Élément de couplage de mâchoire - Bronze, araignée - Centre ouvert, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI08743758
N° MFRSBL225
Prix758.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Élément de couplage de mâchoire - Bronze, araignée - Centre ouvert, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI08743758
N° MFRSBL225
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
Prix758.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    ML225, MS225
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.015 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Poids
    5.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Composant de couplage
    Araignée
  • Matériau de l’élément
    Bronze
  • Type d’élément
    Araignée - Centre ouvert
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    SBL
  • CUP_NON
    697950474359

Aperçu

Description du fabricant
SBL225 CPLG ARAIGNÉE BRONZE
  • À utiliser avec les accouplements de mâchoire de style ML ou MS
  • Disponible dans les matériaux suivants : Buna-N (caoutchouc), Hytrel, Uréthane et Bronze.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté