Motion
ML110SSBLK 5/8
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 0.6250 po de diamètre, renouvelable
N° D’ARTICLE MI08743791
N° MFRML110SSBLK 5/8
Prix447.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 0.6250 po de diamètre, renouvelable
N° D’ARTICLE MI08743791
N° MFRML110SSBLK 5/8
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
Prix447.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.9375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6905 po
  • Diamètre extérieur
    3.3130 po
  • Poids
    4.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Composant de couplage
    Mâchoire
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    697950493152
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    ML
  • CUP_NON
    697950493152

Aperçu

Description du fabricant
ML110SSBLK 5/8 MÂCHOIRES À PINCE EN ACIER INOXYDABLE VIDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté