Motion
ML150SSBLK 3/4
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 0.7500 po de diamètre, renouvelable
N° D’ARTICLE MI08743792
N° MFRML150SSBLK 3/4
Prix597.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 0.7500 po de diamètre, renouvelable
N° D’ARTICLE MI08743792
N° MFRML150SSBLK 3/4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix597.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.75 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.75 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Poids
    6.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Composant de couplage
    Mâchoire
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    697950493169
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    ML
  • CUP_NON
    697950493169

Aperçu

Description du fabricant
ML150SSBLK 3/4 MÂCHOIRES À PINCE EN ACIER INOXYDABLE VIDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon