Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.4375 à 4.0000 po
- Visage Largeur7.1920 po
- Longueur jusqu’à Alésage4 po
- Extérieur Diamètre11.3000 po
- Largeur totale7.1875 po
- Diamètre du pas11.2 po
- Hauteur de la dimension de stockage4 po
- Longueur de la dimension de stockage11.3 po
- Largeur de la dimension de stockage11.3
- Poids84.00 lb
Détails
- Type d’alésageBouchée
- Série de coussinets4040
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant697950515328
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures10
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Type de dessin de poulieA
- CUP_NON697950515328
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation